Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® PU-Sicherheitsstiefel Größe 1039 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-F0852-703-091039
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0852-703-091039
EAN/GTIN:
     5711074776320
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Produktbeschreibung:

Für HF-Chip vorbereitet. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Nageldurchtrittschutz aus Stahl. Zehenschutzkappe aus Stahl. Wasserdicht. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. Laufsohle aus PU/PU. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Material 100% PU Größe 1042: 1100 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 87,92*
1
€ 4,90*
ab € 69,01*
€ 89,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 89,67*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 81,35*
€ 102,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 83,18*
€ 103,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,15*
€ 121,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,33*
€ 120,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,78*
€ 113,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,66*
€ 109,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.