Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Nr.16002 Größe XS dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017213703
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     16002-149-1809-XS
EAN/GTIN:
     5711074444311
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
97% Polyester / 3% Elastan, ca. 305 g/m² · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · CLIMASCOT® Lightweight Insulation · Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen · Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen · Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste · leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche · innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe · Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. . Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 305g/m²
· Brustumfang: 88 cm / 34,5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
97% Polyester/3% Elastan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 106,95*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 85,77*
€ 106,98*
€ 4,90*
ab € 85,82*
€ 109,55*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 110,71*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 134,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.