Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT SoftShelljacke DARMSTADT dunkelanthrazit/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT SoftShelljacke DARMSTADT dunkelanthrazit/schwarz Gr. XS
MASCOT SoftShelljacke DARMSTADT dunkelanthrazit/schwarz Gr. XS
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074444311
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     16002-149-1809-XS
EAN/GTIN:
     5711074444311
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht •PrimalLoft®-Isolierung wärmt effektiv •Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren •Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel •Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten Material: •305 g/m² •100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100 % Polyester, ca. 305 g/m²
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,076 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 106,95*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 85,77*
€ 106,98*
€ 4,90*
ab € 85,82*
€ 109,55*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 110,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 113,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.