Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Dresden Größe XL dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017101874
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12002-149-1809-XL
EAN/GTIN:
     5707209994561
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Zweifarbig. Atmungsaktiv · winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stifttasche. Klettverschluss an den Handgelenken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 305g/m²
· Brustumfang: 112 cm / 44 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
97% Polyester/3% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 65,50*
€ 82,24*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 65,62*
€ 82,28*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 86,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 87,20*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,20*
€ 103,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.