|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209994561 Herst.-Nr.: 12002-149-1809-XL EAN/GTIN: 5707209994561 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend •Fleece an der Innenseite •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Rücken ist verlängert •Brusttaschen mit Reißverschluss •D-Ring •Vordertaschen mit Reißverschluss •Innentaschen •Ärmel sind Fasson geschnitten •Klettverschluss an den Handgelenken •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Kontrastnähte •Reflexeffekte Material: •100% Polyester •305 g/m² Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 100 % Polyester ca. 305 g/m² |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 65,42* | € 82,29* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 65,35* | € 82,33* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,29* | € 86,77* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,46* | € 87,20* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 71,96* | € 93,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|