Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Dermatril LR 742 Gr.9 blau Nitril EN374 EN455 PSA III HONEYWELL


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401472129
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074209082C
EAN/GTIN:
     4008198774297
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mit dem Dermatril® ist es KCL gelungen · einen Einmal- Schutzhandschuh gemäß EN 374 als Chemikalienschutzhandschuh zu entwickeln (Kat. IIΙ). Diese Eigenschaft verdankt er der einzigartigen · neuen KCL- Mischung aus Nitril. Neben dem hohen Schutz gegen chemische und bakteriologische Kontamination · weist der Dermatril®- Einmal- Schutzhandschuh auch eine sehr gute mechanische Beständigkeit auf · im Vergleich zu herkömmlichen Einmalhandschuhen. Außerdem ist er frei von den allergieauslösenden Stoffen Thiuramen · Benzothiazolen und Thioharnstoffen. Lang-/ Reinraumversion mit der Länge 280mm und der Reinraumklasse 100 in spezieller Reinraumverpackung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 280mm
· Stärke ca.: 0,11mm
· Einstufung: Kategorie III
· Variante: lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
· Schichtstärke: 0,11+-0,03 mm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Norm:
EN374 EN455
AQL:
0.65
Ausführung:
m.Rollrand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 22,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 18,22*
€ 25,48*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 224,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.