Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Camapur Cut 620 Gr.9 weiß/grau HPPE EN 388 Kat.II 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401414365
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062009841E
EAN/GTIN:
     4008198862093
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Trikot aus Spectra®-Faser · PU-teilbeschichtet · Strickbund, handrückenfrei · angenehmer Tragekomfort · gutes Tastempfinden · Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen · feuchtigkeitsabweisend · Schnittschutzlevel B · Anwendung: Montagetätigkeiten bei mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 4
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Stärke ca.: 1,20mm
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß/grau
Material:
HPPE-Faser mit Polyurethan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, esd handschuhe kcl, pu beschichtete handschuhe, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,03*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 8,22*
€ 10,08*
3 Tage
555
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,19*
5 Tage
311
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 10,52*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 12,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 126,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
620-10
ab € 7,54*
Ähnlich
KCL
620-7
ab € 8,13*
Ähnlich
KCL
620-8
ab € 7,49*
Ähnlich
KCL
062011841E
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.