Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzlotion GREVEN MULTI-tec parfümiert m.Glycerin 2l Varioflasche GREVEN


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40108283
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13042003
EAN/GTIN:
     4260029170795
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzipbei häufig wechselnden oder nicht klar definiertenHautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut · z. B. durch Werkzeuge · Glasfasern · Drahtwolle,Kartonagen sowie beim Tragen von Handschuhen · wirkt hautverfestigend · reduziert die Hautbelastung · unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut · O/W-Emulsion · enthält Glyzerin · Hamamelis und Panthenol · silikonfrei · parfümiert · Anwendung: wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sogfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: Hände, Körper, Gesicht, Füße
· passend für: Hände, Körper, Gesicht, Füße
· Anwendungszeitraum: vor der Arbeit, während der Arbeit
· Eigenschaft: feuchtigkeitsspendend, gute Verteilbarkeit, parfümiert, silikonfrei
· Einsatzbereiche: Feuchtigkeitsstau, wechselnde Einsatzbereiche
· Inhalt Pflegestoffe: Dexpanthenol, Glyzerin, Hamamelis, Vitamin E
· Typ: Creme, Hinweis: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Größe:
2 l
Ausführung:
O/W-Emulsion
Biozid:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 39,41*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,48*
€ 39,42*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 39,60*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 40,33*
Lager 281
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 42,23*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Flasche
1 Flasche enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,01756* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 253,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
12938004
ab € 67,73*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
12938005
ab € 83,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.