| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4007198575 Herst.-Nr.: D15522183 EAN/GTIN: 5450208013268 |
| | |
|
| | |
| EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ 5 B + 6 B mit Kragen · Schutz durch ergonomisches Design · außenliegende Nähte · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · elastischer Gummizug im Rückenbereich · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · fluoreszierend orange mit grauen, reflektierenden Streifen Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | orange | Norm: | EN 13982-1, EN 20471 Kl. 3/3,EN 14126:2003, Typ 5B, 6B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, einmalanzug tyvek, warnschutz-overall orange, warnschutz overall, Schutz-Overall, Schutzanzug, Schutzoveralls |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,89* | € 12,95* | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,56* | € 14,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,51* | € 16,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,52* | € 16,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,72* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 323,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|