Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünffingerhandschuh EDGE 76-200 (ehem. Stringknits) Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4003229457
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     76200090
EAN/GTIN:
     0076490440343
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Weitere Informationen:
Größe:
09
Farbe:
weiß
Material:
Nylon
Norm:
EN388
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, baumwollhandschuhe weiß, baumwollhandschuh, allzweckhandschuhe ansell
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,19*
2 Tage
260
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,82*
€ 1,21*
5 Tage
113
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,82*
€ 1,25*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,29*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 185,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
76200100
ab € 0,80*
Ähnlich
Ansell
76200070
ab € 0,77*
Ähnlich
Ansell
76200080
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.