Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutanzug 4515 Gr.L weiß PSA III 3M


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001356213
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089613
EAN/GTIN:
     04046719400416
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist CE-zertifiziert und schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben Typ 5, Flüssigkeitsspritzern Typ 6 und radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Eine günstige Lösung, um vor gesundheitsschädlichem Staub wie z. B. Asbestfasern während einer Standortinspektion zu schützen.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß
Material:
SMS
Norm:
Typ 5+6/EN 1073-2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,45*
€ 98,27*
Lager 281
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 119,92*
€ 147,51*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 147,51*
€ 175,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 137,88*
€ 164,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 130,57*
€ 155,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 126,18*
€ 150,15
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 123,49*
€ 146,95
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 119,92*
€ 142,70
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.