Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001275155 Herst.-Nr.: 7000062786 EAN/GTIN: 04046719707577 |
| |
|
| | |
| Dieses Modell der 3M™ FAHRENHEIT™ Vollsichtbrille (FheitSAH) wurde speziell für den Einsatz mit 3M™ Peltor™ G3000 Schutzhelmen entwickelt. Das verstellbare Nylon-Kopfband wird in das erste Loch auf der Innenseite der Helmschale befestigt. Die Vollsichtbrille kann bei Nichtgebrauch auch oben auf den Helm geschoben werden. Das unbelüftete Modell mit Acetatscheiben, einer Anti-Beschlag- sowie einer Anti-Kratzbeschichtung bietet hohen Komfort und optimale Hygiene. So absorbiert ihr dichtzelliger Schaumstoff keine Feuchtigkeit, Staub oder chemische Spritzer. Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 B 9. Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Material: | Acetat | Ausführung: | Acetatscheibe klar für G3000 Helm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,59* | € 129,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,97* | € 134,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,32* | € 142,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,69* | € 148,68* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,67* | € 188,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,967* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|