Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SecureFit400 EN 166:2001 Scheibe klar/Schaumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001257235
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100148073
EAN/GTIN:
     04054596531666
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 sind leicht, mit randlosen Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breiten, flexiblen Bügeln und weichen, verstellbaren Nasenstegen. Wählen Sie 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400, wenn Sie besonderen Komfort und eine schlankes Design wünschen. Die Schutzbrille wiegt nur 19 g und verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße anpassen und dadurch einen sicheren und bequemen Sitz garantieren. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlosen Polycarbonatscheiben sind für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung erhältlich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht ca.: 19g
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Scheibe klar/Schaumrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 9,65*
€ 11,51*
20
Frei Haus
ab € 11,073*
€ 13,083*
20
Frei Haus
ab € 11,3455*
€ 13,3555*
1
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 14,13*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 342,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.