Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-400123549 Herst.-Nr.: 7000062782 EAN/GTIN: 04046719707478 |
| |
|
| | |
| Die 3M FAHRENHEIT Vollsichtbrille (Fheit) wurde speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt. Sie verfügt über eine indirekte Belüftung. Die Anti-Scratch-Beschichtung verhindert ein Verkratzen der Scheiben. Ihr breites Nylon-Gummiband ist mithilfe seines Schnallensystems einfach und präzise einstellbar. Die Vollsichtbrille sorgt mit ihrer aerodynamischen Form mit zylindrischer Scheibe für 18° verzerrungsfreie Sicht. Sie wird mit einem Mikrofaserbeutel geliefert, der die Schutzbrille schützt und bei Bedarf reinigt. Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 BT. Weitere Informationen: | | Größe: | universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,29* | € 7,29* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,52* | € 8,10* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,43* | € 8,20* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,48* | € 8,20* | | | | Lager 281 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,04* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|