Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; SOT89
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-ZXTP25100CZTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXTP25100CZTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 20...500
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,815*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.