Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -10,4A; 4,3W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -10,4A; 4,3W; DPAK
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -60V; -10,4A; 4,3W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-ZXMP6A18KTC
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMP6A18KTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: -60V
Drainstrom: -10,4A
Widerstand im Leitungszustand: 55mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 4,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 1,399*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 1,01*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.