Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 5x20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 5x20mm
Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 5x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZCT-4A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.723
EAN/GTIN:
     4260634692507
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 4A
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,1V
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: 522.700
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 4In: min 150ms;10In: min 20ms;10In: max 150ms;2,75In: min 750ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14627*
€ 0,20227*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,128*
€ 1,798*
3
pro Paket
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,80*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,94*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 2,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,80*
€ 0,952
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.