Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 0,5m
Verbindungskabel; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 0,5m
Artikel-Nr.:
     2805-XZG425-05022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-05022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse;mit Schiebeschutz
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Leitungslänge: 0,5m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Verbindungskabel
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,35*
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,35*
€ 8,95*
ab € 6,48*
€ 9,59*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 14,50*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 10,80*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-22
ab € 2,6364*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 7,13*
Zubehör
Stäubli
24.0157-22 24.0157-21
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.