Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 444.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 444.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     2805-WER-44430075
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     44430075
EAN/GTIN:
     4049787020258
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Hersteller: WERMA
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS;Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 152x109x112,5mm
Lautstärke: 114dB (d=1 m)
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 260mA
Zusatzfunktionen: Blitzfrequenz - 1Hz;unabhängiges Ausschalten von Licht und akustischem Alarm;Doppelblitz
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: 444
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,62*
€ 182,64*
Frei Haus
ab € 164,79*
€ 188,82*
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 190,34*
Frei Haus
ab € 173,94*
€ 198,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 229,63*
€ 258,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,4328*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.