Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 24VDC; 24VAC; 105dB(d=1m); IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-WER-13300075
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     13300075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: WERMA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Lautstärke: 105dB (d=1 m)
Signalart: Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,49*
€ 88,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,93*
€ 88,67*
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 89,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,60*
€ 90,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 94,42*
€ 111,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.420.01
ab € 25,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.