Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft Lötstation; 50÷550°C; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WAD101
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053266699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
heißluftgerät weller
Hersteller: WELLER
Geräte-Typ: Heißluft Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung des Heißluftgebläses: 100W
Heißluft Temperaturbereich: 50...550°C
Standardausstattung: Lötkolben WEL.HAP1;Ablage WEL.WPH60
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 808,49*
€ 862,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,35*
€ 864,57*
Frei Haus
ab € 863,49*
€ 941,98*
Frei Haus
ab € 898,95*
€ 949,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.004,56*
€ 1.059,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,11*
€ 1.260,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,62*
€ 1.247,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,26*
€ 1.224,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,85*
€ 1.208,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,56*
€ 1.195,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058727821
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,70*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,55*
Zubehör
Weller Tools
T0052702999N
ab € 450,05*
Zubehör
Weller Tools
F04
ab € 39,47*
Zubehör
Weller Tools
F02
ab € 39,61*
Zubehör
Weller Tools
R01
ab € 88,00*
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 33,09*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 163,15*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 126,86*
Zubehör
Weller Tools
R08
ab € 44,03*
Zubehör
Weller Tools
R10
ab € 39,45*
Zubehör
Weller Tools
R02
ab € 7,29*
Zubehör
Weller Tools
Q02
ab € 35,42*
Zubehör
Weller Tools
T0058727822
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.