Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddüse, Rundform, (B) 50 mm, R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runddüse, Rundform, (B) 50 mm, R10
Runddüse, Rundform, (B) 50 mm, R10
Artikel-Nr.:
     4502-09L4610
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     R10
EAN/GTIN:
     4099891398828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüsen für HAP 1 und HAP 200 Typ Weller R 10 Typ: T0058727787, Runddüse lang R 10, D 2,0, C 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Runddüse
Breite:
50 mm
Geeignet für:
HAP 1, HAP 200
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.01225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Entlötdüse, Lötdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug, Demontagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.194,79*
Zubehör
Weller Tools
WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
ab € 2.826,97*
Zubehör
Weller Tools
T0053368699N
ab € 2.442,22*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.460,05*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.656,87*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.655,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.