Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Q02 DÜSE, 5.99MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628895
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     Q02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben Düse
weller heißluftkolben düse
heißluftkolben düse
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Heißluftkolben HAP1 und HAP200
  • Breite der Spitze/Düse: 6.5 mm
  • Spitze/Düse: Gebläse
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, Q02, 2628895, 262-8895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 36,29*
    € 48,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,42*
    € 48,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,17*
    € 57,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,08*
    € 57,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,07*
    € 53,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,65*
    € 50,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,42*
    € 43,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053378699N
    ab € 1.197,02*
    Zubehör
    Weller Tools
    WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
    ab € 2.826,97*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053368699N
    ab € 2.442,58*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053503699N
    ab € 2.747,86*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053501699
    ab € 2.460,65*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0053502699N
    ab € 2.666,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.