Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-6811235
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6811235
EAN/GTIN:
     5056112064831
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
Zubehör Typ = Antistatisches Wartungskit
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Leitungslänge = 4m
Widerstand = 1mΩ
Leitungsart = Gewickelt

ESD-Feldkit von RS ProMit dem RS Pro ESD-Feldkit (elektrostatische Entladung) können Sie einen sicheren Arbeitsbereich einrichten, wo immer Sie arbeiten müssen. Dieses leichte Kit lässt sich einfach in seine Tasche einklappen und von Ort zu Ort transportieren. Das Kit wird mit einer statisch ableitenden Matte geliefert, die Sie bei der Arbeit erdet. Die Matte verfügt über eine praktische eingenähte Tasche, die Ihre Werkzeuge bei der Arbeit an Ort und Stelle hält. Obwohl es leicht ist, enthält das Kit alles, was Sie zum Einrichten Ihres ESD-geschützten Bereichs benötigen. Er wird mit einem verstellbaren Handgelenkbandsatz, einem 4 m langen EBP-Massekabel (Erdkontaktpunkt), einer schwarzen Krokodilklemme mit breiten Backen, einem stapelbaren Bananenstecker und einem 10-mm-Bolzenadapter geliefert. Die Matte hat einen Oberflächenwiderstand von 10E6-10E8 Ohm gemäß IEC (International Electrotechnical Commission) 61340-2-3-Standard. ESD-Feldkits werden von Elektronikindustrie-Servicetechnikern verwendet, wenn sie nicht an ihrem festen Arbeitsplatz sind.Eigenschaften und Vorteile• Leichtes ESD-Feldkit (elektrostatische Entladung) • Mit Tragetasche • Statisch ableitende Matte mit 380 mm Länge und 510 mm Länge Mm Breite x 0,75 mm Tiefe • Die Matte hat eine eingenähte Tasche von 89 mm x 127 mm und ein 10-mm-Stecker-Snap-Steckverbinder • Der Oberflächenwiderstand der Matte beträgt 10E6-10E8 Ohm gemäß IEC (International Electrotechnical Commission) 61340-2-3-Standard • 4 m langes EBP-Massekabel • Einstellbarer Handgelenkbandsatz • Schwarze Krokodilklemme mit breiten Backen • Stapelung des Bananensteckers • 10-mm-Bolzenadapter • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Antistatisches Wartungskit
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Leitungslänge:
4m
Widerstand:
1mΩ
Leitungsart:
Gewickelt
Weitere Suchbegriffe: 6811235, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, VER27619, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2877385
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.