Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 135A; Ifmax: 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT136/16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT136/16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,57V
Vorwärtsstrom: 135A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 3,2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,86V
Herstellerserie: VS-VSKT136
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.