Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Brücke H; Bürstenmotor-Controller; MultiPowerSO30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Brücke H; Bürstenmotor-Controller; MultiPowerSO30
IC: driver; Brücke H; Bürstenmotor-Controller; MultiPowerSO30
Artikel-Nr.:
     2805-VNH3SP30TR-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNH3SP30TR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: MultiPowerSO30
Versorgungsspannung: 5,5...36V
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Ausgangsstrom: 30A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Bürstenmotor-Controller
Topologie: Brücke H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,34*
€ 13,31*
1 Tag
27225
€ 14,99*
ab € 6,98*
€ 15,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 20,01*
€ 4,00*
ab € 37,65*
€ 50,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.