Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Driver IC VNH3SP30TR-E, 30A, 10kHz, MultiPowerSO, 30-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Motor Driver IC VNH3SP30TR-E, 30A, 10kHz, MultiPowerSO, 30-Pin, DC Bürstenmotor, Vollbrücke
Artikel-Nr.:
     108EL-7147746
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNH3SP30TR-E
EAN/GTIN:
     5059042562798
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 30A
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MultiPowerSO
Pinanzahl = 30
Arbeitsspannnung min. = 5,5 V
Schaltfrequenz typ. = 10kHz
Breite = 16mm

AEC-Q100. Vollbrücken-Motortreiber für die Automobilindustrie, STMicroelectronics. Diese Vollbrücken-(H-Brücken-)Motortreiber sind für eine Vielzahl von Kfz-Anwendungen geeignet. Merkmale. Ausgangsstrom: 30A Unter- und Überspannungsschutz Überspannungsklemme Thermische Abschaltung Querleitungsschutz Linearer Strombegrenzer Sehr niedrige Standby-Leistungsaufnahme PWM-Betrieb bis zu 10 kHz Schutz vor Masseverlust und Verlust von Vcc. RS-Produktcodes. ; 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 A 45 mΩ 10 kHz H-Brücke ; 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 A 45 mΩ 10 kHz H-Brücke (Je 1000 Stück)
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
30A
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MultiPowerSO
Pinanzahl:
30
Arbeitsspannnung min.:
5,5 V
Schaltfrequenz typ.:
10kHz
Breite:
16mm
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 7147746, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, VNH3SP30TRE, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,11*
€ 14,56*
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 19,92*
€ 4,00*
ab € 37,44*
€ 50,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.