Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; SO16; 0,5A; 50V; Ch: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2003ADR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ULN2003ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SO16
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 7
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 30V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,248*
€ 0,308*
2500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,32*
25
Frei Haus
ab € 1,106*
€ 1,706*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
ULN2003D1013TR
€ 0,205*
Ähnlich
Texas Instruments
ULN2003ADR
€ 0,1288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.