Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; SO16; 0,5A; 50V; Ch: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; darlington,Transistor-Array; SO16; 0,5A; 50V; Ch: 7
IC: driver; darlington,Transistor-Array; SO16; 0,5A; 50V; Ch: 7
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2003ADR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Spannungsregler
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: SO16
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 7
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 30V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0989*
€ 0,1349*
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
1 Tag
564
7
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
ULN2003ADR2G
ab € 0,243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.