Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET/N-MOSFET; SiC; unipolar; Kaskoden-; 650V; 47A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET/N-MOSFET; SiC; unipolar; Kaskoden-; 650V; 47A
Transistor: N-JFET/N-MOSFET; SiC; unipolar; Kaskoden-; 650V; 47A
Artikel-Nr.:
     2805-UJ3C065030B3
Hersteller:
     Qorvo (UnitedSiC)
Herst.-Nr.:
     UJ3C065030B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Hersteller: Qorvo (UnitedSiC)
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 47A
Widerstand im Leitungszustand: 27mΩ
Transistor-Typ: N-JFET/N-MOSFET
Verlustleistung: 250W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 51nC
Technologie: SiC
Transistor-Art: Kaskoden-
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 230A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.