Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; DIP8; 4A; Ch: 2; 4÷15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; DIP8; 4A; Ch: 2; 4÷15VDC
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; DIP8; 4A; Ch: 2; 4÷15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UCC27425P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC27425P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 4...15V DC
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 40ns
Impulsabfallzeit: 40ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: reversibel;nicht reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;Steuerung für Gates
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.