Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; low-side,Steuerung für Gates; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCC27423DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC27423DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4...15V DC
Ausgangsspannung: 22...450mV
Ausgangsstrom: -4...4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 40ns
Impulsabfallzeit: 40ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: reversibel
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: active Miller clamp
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.