Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; low-side,Steuerung für Gates; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCC27323DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC27323DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...15V DC
Ausgangsspannung: 22...450mV
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 40ns
Impulsabfallzeit: 40ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: reversibel
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: active Miller clamp
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.