Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; low-side,Steuerung für Gates


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCC27323DGNR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC27323DGNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: HVSSOP8
Versorgungsspannung: 4,5...15V DC
Ausgangsspannung: 22...450mV
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 40ns
Impulsabfallzeit: 40ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: reversibel
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: active Miller clamp
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.