Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Brücke H,MOSFET Halbbrücke; SO8; 3A; Ch: 2; 8÷17VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCC27201DDAR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC27201DDAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...140°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 8...17V DC
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 600ns
Impulsabfallzeit: 600ns
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: integrated bootstrap functionality;UVLO (UnderVoltage LockOut)
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;MOSFET Torsteuerung
Topologie: Brücke H;MOSFET Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.