Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
LogiLink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu DB9/M + DB25/M (RS232), Win 11, 1,3 m
Artikel-Nr.:
     767-LG-5758
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0042B
EAN/GTIN:
     4052792067699
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Dieser Kompaktadapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von seriellen (auch Com Port oder RS232-Schnittestelle genannt) Geräten am USB 2.0-Anschluss. Ideal geeignet zum Betrieb serieller Engeräte wie Modems oder ISDN-Adapter sowie älterer Hardware an Notebooks und PCs neuerer Generationen, die über keine serielle Schnittstelle verfügen. Im Lieferumfang enthalten ist ein Adapter von DSUB 9 Pin auf DSUB 25 Pin.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Technische Details
Hostschnittstelle
USB 2.0
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Grün, Transparent
Chipsatz
PL2303GT
Maximum Kabellänge
1.3 m
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1318 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
102.3 g
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
110 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
213
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,45*
€ 12,13*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 14,11*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,22*
€ 14,11*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 22,57*
1 Tag
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.