Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; CCA; PVC; grau; 305m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; CCA; PVC; grau; 305m
Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; CCA; PVC; grau; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-U/UTP5E-SCCA-305
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -15...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 305m
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
429
pro Paket
€ 9,90*
ab € 40,45*
€ 53,74*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 50,51*
€ 66,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,11*
€ 72,76*
Lager 2805
pro Paket
€ 5,90*
ab € 49,49235*
€ 83,81095*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 66,96*
€ 86,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,81095*
€ 99,73503
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,57065*
€ 92,30907
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 69,81145*
€ 83,07563
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,14255*
€ 70,37963
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,9313*
€ 67,74825
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,8817*
€ 65,30922
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,49235*
€ 58,8959
pro Paket
1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,16227* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.