Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1355048 Herst.-Nr.: 95410 EAN/GTIN: 4040849954108 |
| |
|
| | |
| Produkttext Verlegekabel 4x2xAWG24/1; starr CAT 5e; Ungeschirmt 305m im Karton. Länge - 305 m; Farbe - grau; Standard - CAT 5e; Schirmungsmaß - U/UTP; Innenleiter - 4x2xAWG24/1 CCA; Isolierung - PVC. Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 305 m | Anschluss 1 | Nicht | Anschluss 2 | Nicht | Produktfarbe | Grau | Jackenmaterial | Polyvinyl chloride (PVC) | | | Weitere Spezifikationen | | Kabeltyp | Cat5e | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,5 kg | Kabellänge: | 305 m | Anschluss 1: | Nicht | Anschluss 2: | Nicht | Produktfarbe: | Grau | Jackenmaterial: | Polyvinyl chloride (PVC) | Kabeltyp: | Cat5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat5 grau, kat5, lan kabel kat 5e, 95410, wentronic, uutp, goobay, grau, netzwerkkabel, u/utp, 4040849954108, dsit, cat5e, dcutp5cca305sgry, utp5cca305s, cat5, 305m, tinklo, kabelis, pilkas, 24/1, starrleiter, meter, polyvinyl, chloride, 95410gb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 9,90* | ab € 40,45* | € 53,74* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,50* | ab € 50,51* | € 66,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 56,11* | € 72,76* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 49,49235* | € 83,81095* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 66,96* | € 86,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|