Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Netzwerkkabel, U/UTP, Grau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/1 (solid), PVC-Kabelmantel 305 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931995410
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95410
EAN/GTIN:
     4040849954108
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
CAT 5e Netzwerkkabel, U/UTP, Grau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/1 (solid), PVC-Kabelmantel 305 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/1 (solid), PVC-Kabelmantel

- Ungeschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Verlegung im Small-Office und Home-Office (SOHO-Anwendungen)

- Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik

- Flexibles Daten-, Installations- und Verlegekabel für die Konfektionierung im Innenbereich mit einer maximalen Übertragungslänge von 40 m

- Hochwertiger kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete und leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Stabile PVC-Kabelummantelung schützt das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch

-

-

AWG: 24/1 (solid)
Spezifikation: CAT 5e
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5 mm
Schirmungsklasse: U/UTP
Kennzeichnungen: ECA_CPR, CE, SOHO
Wellenwiderstand: 100 ?
max. Bandbreite: 100 MHz
Kabeltyp:
Kabelmantel, Material:
Innenleiter, Material:
Farbe:
Farbversion: Grau
Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca
Kabellänge: 305 m

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
429
pro Paket
€ 9,90*
ab € 40,45*
€ 53,74*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 50,51*
€ 66,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,11*
€ 72,76*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 49,49235*
€ 83,81095*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 66,96*
€ 86,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,21955* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.