Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 30A; 32/250VAC; aus Glas; 6,3x32mm; TSA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSA-30A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     TSA-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32/250V AC
Nennstrom: 30A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 200A / 250V AC
I2t Energie: 24300A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Herstellerserie: TSA
Sicherung-Aart: aus Glas
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,17*
€ 279,8523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,10*
€ 245,259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,43*
€ 240,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,72*
€ 234,0968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,12*
€ 203,6328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.