Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -175mA; Idm: -1A; 740mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -175mA; Idm: -1A; 740mW; TO92
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -40V; -175mA; Idm: -1A; 740mW; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-TP2104N3-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TP2104N3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet to-92
mosfet
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Drain-Source Spannung: -40V
Drainstrom: -175mA
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,74W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: -1A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,01*
2 Tage
518
5
€ 5,95*
ab € 0,6122*
€ 1,1119*
2 Tage
1379
1
€ 14,99*
ab € 0,548*
€ 1,175*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.