| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30302162 Herst.-Nr.: TP2104N3-G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=TP2104N3-G, Abfallzeit=8 ns, Anstiegzeit=8 ns, Ausschaltverzögerung=9 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=40 V, Einschaltverzögerung=6 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=175 mA, Leistungsverteilung (PV)=740 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=6 Ω, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Beutel |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,42* | € 1,03* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,6122* | € 1,1219* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,548* | € 1,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,6095* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|