Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 220mA; Idm: 2A; 740mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 220mA; Idm: 2A; 740mW; TO92
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 220mA; Idm: 2A; 740mW; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-TN2640N3-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TN2640N3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Drain-Source Spannung: 400V
Drainstrom: 0,22A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,74W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 2A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 400v, mosfet, mosfet to 92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.