Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: Temperatur, Typ NTC; -25÷120°C; L.Sonde: 50mm; L: 1m; <10s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lowcostfühler, NTC - eichfähig
Lowcostfühler, NTC - eichfähig
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO-06141212
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0614 1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Hersteller: TESTO
Dichtheitsklasse: IP65
Leitungslänge: 1m
Passendes Zubehör: TESTO112
Messgerät-Eigenschaften: wasserfest
Reaktionszeit: <10s
Temperaturmessbereich: -25...120°C
Sondenlänge: 50mm
Sondendurchmesser: 5mm
Messsonden-Typ: Temperatur, Typ NTC
Messung: Temperaturen
Art des Temperaturfühlers: Eintauchsonde;Penetrations-Sonde
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,2°C @(-25°C...74,9°C);±0,4°C @(75°C...100°C);±0,5°C @(100°C...120°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,68*
€ 82,44*
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 93,52*
€ 6,49*
ab € 81,46*
€ 100,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 83,76*
€ 103,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.