|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0614 1212 Herst.-Nr.: 0614 1212 EAN/GTIN: 4029547003875 |
| |
|
|  |  |
 | Lowcostfühler, NTC eichfähig Weitere Informationen:  |  | Messbereich: | -25 °C | 120 °C | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1 m | Länge der Sonde: | 145 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelthermometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, einstechfühler testo, einstechfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauchfühler, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör |
|  |  |
| |