Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; L: 66m; B: 75mm; Stärke: 46um; braun; Naturkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packetband; L: 66m; B: 75mm; Stärke: 46um; braun; Naturkautschuk
Packetband; L: 66m; B: 75mm; Stärke: 46um; braun; Naturkautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-4089-75TAN
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00007-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Hersteller: TESA
Farbe: braun
Breite: 75mm
Länge: 66m
Stärke: 46µm
Klebe-Art: Naturkautschuk
Lager Zubehör-Typ: Packetband
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Zugfestigkeit: 41N/cm
Dehnung beim Reißen: 150%
Trägermaterial: PP Film
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,96*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,98*
24
€ 4,60*
ab € 2,90*
€ 4,13*
1
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,22*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05016* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.