Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4089 Paketband, PP, bronzefarben, Stärke 46μm, 75mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3731583
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00007-06
EAN/GTIN:
     4005800091957
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Trägermaterial = PP
Breite = 75mm
Länge = 66m
Stärke = 46µm
Farbe = bronzefarben
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 145%
Zugfestigkeit = 43N/cm

Tesa-VerpackungsbandDas braune Verpackungsband tesa 4089 basiert auf einem Naturkautschukkleber. Dieses Band ist 0,05 mm dick, 75 mm breit und 66 m lang.Eigenschaften und Vorteile28-μm-PP-Folie wird als Trägermaterial verwendet Die Bruchdehnung beträgt 150 % Die Zugfestigkeit beträgt 41 N/cm Kann mit Hand- und Tischspendern verwendet werden Eine dünnere, aber stärkere Alternative zu Vinyl Widersteht TiefgefrierenAnwendungenManuelle und automatische Abdichtung von leichten und mittelschweren Kartons Verpackung und Abdichtung von Beuteln und Kartons in Büros und Fabriken
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
75mm
Länge:
66m
Stärke:
46µm
Farbe:
bronzefarben
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
145%
Zugfestigkeit:
43N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, 3731583, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 040890000706, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,96*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,97*
24
€ 4,60*
ab € 2,89*
€ 4,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,21*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.