Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4089 PP Packband leicht abrollbar, 66 m x 75 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4089-005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00007-06
EAN/GTIN:
     4005800091957
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

tesapack® 4089 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Eigenschaften:
  • Laut, aber leicht abrollend
  • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Hauptanwendung:
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.
  • Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung und für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
75 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
46 µm
Trägermaterial:
PP-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
43 N/cm
Reißdehnung:
145 %
Klebkraft auf Stahl:
2,2 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,96*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,98*
Lager 52DVW
24
€ 4,60*
ab € 2,90*
€ 4,13*
1
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,22*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 384 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04394* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 99,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.