Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4089 PP, 66m x 75mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003734
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00007-06
EAN/GTIN:
     4005800091957
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

tesapack® 4089 PP Folie

tesapack® 4089 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. tesapack® 4089 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Laut, aber leicht abrollend. Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung und für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Gelb
Breite:
75 mm
Stärke:
46 µm
Farbvariante:
Chamois
Träger:
PP-Film
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, tesapack®, 4089, PP, Folie, tesapack® 4089 PP 66m x 75mm Chamois.tesapack 4089 PP 66m x 75mm chamois, tesapack-4024, Tesa-4024, Verpackungsband, 04089-00007-06, tesapack® 4089
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,96*
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,98*
24
€ 4,60*
ab € 2,90*
€ 4,13*
1
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,22*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04652* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 95,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.