Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 5mm; λp max: 570nm; 6V; 20°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 5mm; λp max: 570nm; 6V; 20°; Linse: transparent
Fototransistor; 5mm; λp max: 570nm; 6V; 20°; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-TEPT5600
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEPT5600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Umgebungslichtsensor
fototransistor vishay
umgebungslichtsensor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 6V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Wellenlänge λd: 440...800nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 20°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 570nm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,34*
€ 1,131*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,18*
2 Tage
2252
1
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,199*
2 Tage
3287
3
€ 5,95*
ab € 0,4357*
€ 1,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.